Beskrivelse:
Adgangsdæksler med dækplade til indendørs brug.
I henhold til DIN EN 124 i forbindelse med DIN 1229.
Konisk profilkonstruktion med flere bolte.
Let at åbne, ingen fastklemning.
EPDM-tætning (benzen-resistent tætning på forespørgsel).
Lugt- og dagvandstæt.
Belastning med dækplade: testbelastning 15 kN (=1,5t).
Inkl. løftehåndtag (par) af rustfrit stål, bestående af et selvløftende åbningshåndtag og et løftehåndtag.
Egenskab:
Udvendig dimension L x B x H 960 mm × 760 mm
Samlet højde 63 mm
fri bredde aksel 600 mm
akslens frie længde 800 mm
fri aksel dimension 800mm × 600mm
Ydre bredde 760 mm
Udvendig længde 960 mm