Mandehulledæksel i galvaniseret stål

Art.-nr.: 47051
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 47051
EAN/GTIN 4003866470518
Producentnummer 47051
L-nummer L90060 70

Betegnelse

Beskrivelse:

Adgangsdæksler med dækplade til indendørs brug.
I henhold til DIN EN 124 i forbindelse med DIN 1229.
Konisk profilkonstruktion med flere bolte.
Let at åbne, ingen fastklemning.
EPDM-tætning (benzen-resistent tætning på forespørgsel).
Lugt- og dagvandstæt.
Belastning med dækplade: testbelastning 15 kN (=1,5t).
Inkl. løftehåndtag (par) af rustfrit stål, bestående af et selvløftende åbningshåndtag og et løftehåndtag.

Egenskab:

Udvendig dimension L x B x H 760 mm × 760 mm
Samlet højde 63 mm
fri bredde aksel 600 mm
fri længde aksel 600 mm
dimension af det klare kammer 600 mm × 600 mm
Ydre bredde 760 mm
Ydre længde 760 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven