Mandehulledæksel i galvaniseret stål

Art.-nr.: 47050
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 47050
EAN/GTIN 4003866470501
Producentnummer 47050

Betegnelse

Beskrivelse:

Adgangsdæksler med dækplade til indendørs brug.
I henhold til DIN EN 124 i forbindelse med DIN 1229.
Konisk profilkonstruktion med flere bolte.
Let at åbne, ingen fastklemning.
EPDM-tætning (benzen-resistent tætning på forespørgsel).
Lugt- og dagvandstæt.
Belastning med dækplade: testbelastning 15 kN (=1,5t).
Inkl. løftehåndtag (par) af rustfrit stål, bestående af et selvløftende åbningshåndtag og et løftehåndtag.

Egenskab:

Udvendig dimension L x B x H 760 mm × 560 mm
Samlet højde 63 mm
fri bredde aksel 400 mm
fri længde aksel 600 mm
fri aksel dimension 600mm × 400mm
Udvendig bredde 560 mm
Ydre længde 760 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven