Dumpervogn til plademateriale

Art.-nr.: 4704A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Vippebeholdere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4704A
EAN/GTIN 4017976147048
Producentnummer 4704A
L-nummer L90070 94

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Vippetrug af 2 mm tyk stålplade, overkant foldet to gange, dobbelt foldet over hældningskanten, olietæt svejset. Grundramme af 3 mm tykke kantprofiler med integrerede gaffeltruckstiklommer. Trinplade og anti-kip anordning, rørformet skubbehåndtag. Pulverlakeret blå RAL 5007. 2 drejelige og 2 faste hjul. Hjul med elastiske massive gummidæk, nav med kuglelejer. TOTALSTOP centralbremsesystem som standard på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Mobil og til gaffeltruckbetjening. Med aftapningshane og sigte til adskillelse af væsker og faste stoffer. Vipningsprocessen udløses manuelt. Ved tømning med en gaffeltruck eller ved tunge belastninger anbefaler vi en tipcontainer eller en selvkippende container.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 800
Kapacitet (liter): 800
Mål på kassen (mm): 1321 x 1044 x 735
Højde af platform med hjul (mm): 843
Samlet længde (mm): 1458
Samlet bredde (mm): 1105
Samlet højde (mm): 1099
Dæk: Elastisk massivt gummi blågrå
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven