Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Vippetrug af 2 mm tyk stålplade, kant foldet to gange i toppen, udløbskant foldet to gange, svejset olietæt. Grundramme af 3 mm tykke kantprofiler med integrerede gaffeltruckstiklommer. Trinplade og anti-kip anordning, rørformet skubbehåndtag. Pulverlakering antracitgrå RAL 7016. 2 drejelige og 2 faste hjul. Hjul med elastiske massive gummidæk, nav med kuglelejer. TOTALSTOP centralbremsesystem som standard på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Mobil og til gaffeltruckbetjening. Uden aftapningshane. Vipningsprocessen udløses manuelt. Ved tømning med en gaffeltruck eller ved tung lastning anbefaler vi en tipcontainer eller en selvkippende container.
Egenskab:
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3