Pladematerialevogn ″GREY EDITION

Art.-nr.: 4704/7016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Vippebeholdere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4704/7016
    EAN/GTIN 4017976247007
    Producentnummer 4704/7016
    L-nummer L90070 163

    Betegnelse

    Udførelse:

    monteret

    Beskrivelse:

    Vippetrug af 2 mm tyk stålplade, kant foldet to gange i toppen, udløbskant foldet to gange, svejset olietæt. Grundramme af 3 mm tykke kantprofiler med integrerede gaffeltruckstiklommer. Trinplade og anti-kip anordning, rørformet skubbehåndtag. Pulverlakering antracitgrå RAL 7016. 2 drejelige og 2 faste hjul. Hjul med elastiske massive gummidæk, nav med kuglelejer. TOTALSTOP centralbremsesystem som standard på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Mobil og til gaffeltruckbetjening. Uden aftapningshane. Vipningsprocessen udløses manuelt. Ved tømning med en gaffeltruck eller ved tung lastning anbefaler vi en tipcontainer eller en selvkippende container.

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 800
    Kapacitet (liter): 800
    Mål på kassen (mm): 1321 x 1044 x 735
    Højde af platform med hjul (mm): 843
    Samlet længde (mm): 1458
    Samlet bredde (mm): 1105
    Samlet højde (mm): 1099
    Dæk: Elastisk massivt gummi blågrå
    Hjulstørrelse (mm): 200 x 50

    Bemærk:

    i henhold til EN 1757-3

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven