Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Vippetrug af 2 mm tyk stålplade, overkant foldet to gange, dobbelt foldet over hældningskanten, olietæt svejset. Grundramme af 3 mm tykke kantprofiler med integrerede gaffeltruckstiklommer. Trinplade og anti-kip anordning, rørformet skubbehåndtag. Pulverlakering antracitgrå RAL 7016. 2 drejelige og 2 faste hjul. Hjul med TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe rillekuglelejer. TOTALSTOP centralbremsesystem som standard på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Mobil og til gaffeltruckbetjening. Uden aftapningshane og sigte. Vipningsprocessen udløses manuelt. Ved tømning med en gaffeltruck eller ved tung lastning anbefaler vi en tipcontainer eller en selvkippende container.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 750
Kapacitet (liter): 600
Mål på kassen (mm): 1321 x 794 x 735
Højde af platform med hjul (mm): 843
Samlet længde (mm): 1458
Samlet bredde (mm): 855
Samlet højde (mm): 1099
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3