Mandehulledæksel i galvaniseret stål

Art.-nr.: 47038
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 47038
EAN/GTIN 4003866470389
Producentnummer 47038

Betegnelse

Beskrivelse:

Tilgængelige eller kørbare mandehulledæksler med valgbar overflade til indendørs og udendørs brug.
I henhold til DIN EN 124 i forbindelse med DIN 1229.
Konisk profilkonstruktion med flere bolte.
Let at åbne, ingen fastklemning.
EPDM-tætning (benzen-resistent tætning på forespørgsel).
Lugt- og dagvandstæt.
Belastning med valgbar overflade: Prøvebelastning 125 kN (=12,5 t), kun efter at dækrøret er fyldt med beton B 45 (kornstørrelse 0-8) på stedet.
Inkl. løftehåndtag (par) af rustfrit stål, bestående af et selvløftende åbningshåndtag og et løftehåndtag.

Egenskab:

Udvendig dimension L x B x H 1 120 mm × 920 mm
Højde 90 mm
Dybde 80 mm
fri bredde aksel 800 mm
fri længde aksel 1000 mm
Fri aksel dimension 1.000 mm × 800 mm
Udvendig bredde 920 mm
Udvendig længde 1120 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven