Mandehulledæksel i galvaniseret stål

Art.-nr.: 47034
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 47034
EAN/GTIN 4003866470341
Producentnummer 47034
L-nummer L90010 1254

Betegnelse

Beskrivelse:

Tilgængelige eller kørbare mandehulledæksler med valgbar overflade til indendørs og udendørs brug.
I henhold til DIN EN 124 i forbindelse med DIN 1229.
Konisk profilkonstruktion med flere bolte.
Let at åbne, ingen fastklemning.
EPDM-tætning (benzen-resistent tætning på forespørgsel).
Lugt- og dagvandstæt.
Belastning med valgbar overflade: Prøvebelastning 125 kN (=12,5 t), kun efter at dækrøret er fyldt med beton B 45 (kornstørrelse 0-8) på stedet.
Inkl. løftehåndtag (par) af rustfrit stål, bestående af et selvløftende åbningshåndtag og et løftehåndtag.

Egenskab:

Udvendig dimension L x B x H 755 mm × 755 mm
Højde 90 mm
Dybde 80 mm
fri bredde aksel 635 mm
fri længde aksel 635 mm
Størrelse på det klare kammer 635 mm × 635 mm
Udvendig bredde 755 mm
Udvendig længde 755 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven