Beskrivelse:
Tilgængelige eller kørbare mandehulledæksler med valgbar overflade til indendørs og udendørs brug.
I henhold til DIN EN 124 i forbindelse med DIN 1229.
Konisk profilkonstruktion med flere bolte.
Let at åbne, ingen fastklemning.
EPDM-tætning (benzen-resistent tætning på forespørgsel).
Lugt- og dagvandstæt.
Belastning med valgbar overflade: Prøvebelastning 125 kN (=12,5 t), kun efter at dækrøret er fyldt med beton B 45 (kornstørrelse 0-8) på stedet.
Inkl. løftehåndtag (par) af rustfrit stål, bestående af et selvløftende åbningshåndtag og et løftehåndtag.
Egenskab:
Udvendig dimension L x B x H 620 mm × 620 mm
Højde 90 mm
Dybde 80 mm
fri bredde aksel 500 mm
fri længde aksel 500 mm
fri aksel dimension 500mm × 500mm
Udvendig bredde 620 mm
Udvendig længde 620 mm