Dumpervogn til plademateriale

Art.-nr.: 4703
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Vippebeholdere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4703
EAN/GTIN 4017976047034
Producentnummer 4703
L-nummer L90070 32

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Vippetrug af 2 mm tyk stålplade, kant foldet to gange i toppen, udløbskant foldet to gange, svejset olietæt. Grundramme af 3 mm tykke kantprofiler med integrerede gaffeltruckstiklommer. Trinplade og anti-kip anordning, rørformet skubbehåndtag. Pulverlakering blå RAL 5007. 2 drejelige og 2 faste hjul. Hjul med TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe rillekuglelejer. TOTALSTOP centralbremsesystem som standard på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Mobil og til gaffeltruckbetjening. Uden aftapningshane og sigte. Vipningsprocessen udløses manuelt. Ved tømning med en gaffeltruck eller ved tung lastning anbefaler vi en tipcontainer eller en selvkippende container.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 750
Kapacitet (liter): 600
Mål på kassen (mm): 1321 x 794 x 735
Højde af platform med hjul (mm): 843
Samlet længde (mm): 1458
Samlet bredde (mm): 855
Samlet højde (mm): 1099
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven