Mandehulledæksel aluminium

Art.-nr.: 47024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 47024
EAN/GTIN 4003866470242
Producentnummer 47024
L-nummer L90010 1177

Betegnelse

Beskrivelse:

Adgangsdæksler med dækplade til indendørs brug.
I henhold til DIN EN 124 i forbindelse med DIN 1229.
Konisk profilkonstruktion med flere bolte.
Let at åbne, ingen fastklemning.
EPDM-tætning (benzen-resistent tætning på forespørgsel).
Lugt- og dagvandstæt.
Belastning med dækplade: testbelastning 15 kN (=1,5t).
Inkl. løftehåndtag (par) af rustfrit stål, bestående af et selvløftende åbningshåndtag og et løftehåndtag.

Egenskab:

Udvendige dimensioner L x B x H 1 160 mm × 1 160 mm
Samlet højde 63 mm
Fri bredde aksel 1000 mm
fri længde aksel 1000 mm
klar aksel dimension 1.000mm × 1.000mm
Udvendig bredde 1160 mm
Udvendig længde 1160 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven