{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Cifferhøjde | 4,5 mm | |
Slag, maks. | 500 min-1 | |
Løfteudslag min. − maks. | 32 grader - 60 grader | |
Drivaksel-⌀ | 5 mm | |
Bredde | 70 mm | |
Højde | 60 mm | |
Længde | 28 mm | |
Produkttype | Slagtæller |
Artikelnummer | 470100 | |
EAN/GTIN | 4045197235046 | |
Producentnummer | 470100 |