Spidser til cirklip-tang

Art.-nr.: 470.E2
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
    Produkttype Spids

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 470.E2
    EAN/GTIN 3148511778203
    Producentnummer 470.E2
    L-nummer L60130 1729

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Fås i lige form og bøjet 45° samt 90°
    • Det respektive varenr. svarer til et 2-delt spidsesæt

    Egenskab:

    • d [mm]: 0,9
    • d min. - max. [mm]: 8 --> 12 - 3 --> 10
    • Bakker: 45°
    • [g]: 10

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven