Vest med lynlås XWARM, 100%MerinoXXL

Art.-nr.: 469917369699XXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve mittelgrau / schwarz
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Underskjorte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 469917369699XXL
EAN/GTIN 7330509593677
Producentnummer 469917369699XXL
L-nummer L00980 3716

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% Merinould, interlock, 260 g/m².

Finish
Udvidet ryg
Armbånd i ærmeafslutning

Detaljer
Høj krave med lynlås
Sømme i kontrastfarve

Funktionalitet
Anbefalet temperatur -20°C til -35°C.

Beskrivelse:

  • Denne isolerende lange undertøjstop holder kroppen varm og tør i koldt vejr
  • Den lange undertøjstop er tofarvet med røde sømme og fremstillet i 100% merinouldsstof, der giver en overlegen isolering og væskeførende egenskaber, der holder dig varm og tør
  • Anbefales til temperaturer -20°C til -35°C

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven