Maskinvaterpas 200/2 mm

Art.-nr.: 468810 200/2
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 381,43 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sål Længde×nøjagtighed (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 877
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 877
Aflæsning 0,1 mm/m
Nøjagtighedsklasse 2
Sål, længde 200 mm
Sål, bredde 42 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Vaterpas

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 468810 200/2
EAN/GTIN 4030616406206

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt kabinet i førsteklasses specialstøbegods, hammerslagslakeret. Prismatisk og flad sål med anslagsflader, der er finslebne i vinkel (vigtigt ved opmærkning, justering osv.). Alle måleflader bearbejdet helt parallelt i forhold til libelleaksen. Hhv. én langsgående og én tværgående libelle af glas. Med isolerede greb på kabinettet samt beskyttelsesglas over libellerne.
Komplet varmebeskyttelse på hele kabinettet forhindrer påvirkninger fra varmen fra hænder og åndedræt. Kabinettets udsparing giver mulighed for aflæsning af libellen fra siden. Leveres i en robust kunststofkuffert med et matchende indlæg.

Anvendelse:

Til indretning af flader, aksler, maskiner osv.

Norm:

DIN 877

Nøjagtighed:

1 = med ultrafølsom længdelibelle 0,02 mm/m.
2 = med ultrafølsom længdelibelle 0,1 mm/m.
4 = med normalfølsom længdelibelle 0,4 mm/m.

Bemærk:

Magnetisk udførelse kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven