Selvnivellerende krydslinjelaser LINO L6GS

Art.-nr.: 468486 L6GS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LINO
Fejlgrænse ±0,2 mm/m
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Energiforsyning Akkudrevet; Batteridrevet; Med kabel
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5,2 Ah
Laserens farve grøn
Rækkevidde 35 m
Rækkevidde med modtager 70 m
Diameter med modtager 140 m
Nivelleringsområde ±4 grader
Stativgevind 1/4 UNC tommer
Driftstid 11 h
Bredde 60 mm
Højde 110 mm
Dybde 100 mm
Vægt 530 g
Produkttype Krydslinjelaser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 468486 L6GS
EAN/GTIN 7640180530657

Betegnelse

Udførelse:

Robust, ergonomisk kunststofhus, støv- og stænkvandsbeskyttet.
Med grønne laserlinjer af hensyn til optimal synlighed. Op til 400 % bedre synlighed end røde laserstråler.
Selvnivellerende multilinjelaser med 3× 360° laserlinjer. Én vandret og to lodrette 360° laserlinjer. Laserlinjerne er tynde, skarpe og ses tydeligt. Lasereffekten kan indstilles i 3 trin for at få bedre synlighed eller længere driftstid. Selvnivellering over lange afstande ved skrå flader. Tidsbesparelse takket være enkel opsætning af lodpunktet. Fast lodpunkt takket være integreret basis. Enkel og præcis justering af laserlinjerne med ±10°. Hukommelsesfunktion til personlige indstillinger. Støv- og stænkvandsbeskyttet. Konceptet med tredobbelt strømforsyning muliggør arbejde uden afbrydelser. Kan anvendes med Li-ion-akku, AA-batterier eller ledning.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Li-ion-akku, lader med netadapter, lasermåltavle og taske.