{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Fejlgrænse | 0,2 mm/m | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Laserklasse | 2 | |
Laserens farve | grøn | |
Rækkevidde | 35 m | |
Rækkevidde med modtager | 80 m | |
Nivelleringsområde | ±4 grader | |
Stativgevind | 1/4 UNC tommer | |
Bredde | 60 mm | |
Højde | 110 mm | |
Dybde | 100 mm | |
Vægt | 530 g | |
Produkttype | Krydslinjelaser |
Artikelnummer | 468481 L2G | |
EAN/GTIN | 7640110697535 |