{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR6 | |
Producentbetegnelse | 654KLP5SP | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 3 | |
Laserklasse | 2M | |
Rækkevidde | 30 m | |
Nivelleringsområde | ±3 grader | |
Stativgevind | 1/4 UNC, 5/8 UNC tommer | |
Bredde | 116 mm | |
Højde | 112 mm | |
Dybde | 69 mm | |
Vægt | 0,5 kg | |
Produkttype | Universallaser |
Artikelnummer | 468465 5SP | |
EAN/GTIN | 4007368102946 |