Laservaterpas 240 mm

Art.-nr.: 468460 240
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
    Fejlgrænse 0,2 mm/m
    Laserklasse 2
    Energiforsyning Batteridrevet
    Antal medfølgende batterier 3
    Rækkevidde 30 m
    Stativgevind 1/4 UNC tommer
    Måleværktøj analog
    Længde 240 mm
    Bredde 25 mm
    Højde 44 mm
    Produkttype Vaterpas

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 468460 240
    EAN/GTIN 4007368096207

    Betegnelse

    Udførelse:

    Robust, håndterligt aluminiumhus med 3 punktlasere, der står i en vinkel på 90° i forhold til hinanden. Libellernes og laserens nøjagtighed i forhold til målefladen udgør 0,2 mm/m. I bunden er der indsat 4 kraftige magneter. Kontaktflade med laserreferencekant (kanten = lasermidten).

    Anvendelse:

    Til hurtig indretning, markering og nivellering.

    Leveringsomfang:

    Inklusive justeringsplade til ujævnt underlag. 3 batterier nr. 081561 str. LR3.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven