Beskrivelse:
De 3-linjede indvendige mikrometre giver dig følgende fordele: Komplet sæt af instrumenter. Titaniumbelagte måleflader sikrer fremragende holdbarhed og slagfasthed. Fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv (IP65-klassificering), velegnet til brug i forbindelse med kølemidler og skæreolier. Nem aflæsning af de målte værdier takket være det store LCD-display med en cifferhøjde på 7,5 mm. Med justeringsringe, men uden forlængere.
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0,275 - 0,5
Ciffertrinsværdi: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modeller op til 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modeller over 5″)
Display: LCD, cifferhøjde 7,5 mm
ABS / INC (INKL. NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Tommer/metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, justeringsnøgle, 1x batteri, justeringsring, arbejdstestcertifikat (kun indvendige mikrometre).
Strømforsyning: 1x batteri SR-44
Batterilevetid: Ca. 1,2 år