Beskrivelse:
Indvendige 3-punkts mikrometerskruer giver dig følgende fordele: Udskiftelige målehoveder som sæt. Titanbelagte målebolte sikrer en fremragende holdbarhed og slagstyrke. Fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv (kapslingsklasse IP65), egnet til brug i kølemidler og skæreolier Enkel aflæsning af måleværdierne takket være et stort LCD-display med en cifferhøjde på 7,5 mm. Inkl. indstillingsringe og forlængere
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 100 - 200
Skridt: 0,001 mm
Bemærkninger: 150 mm forlængelse
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsnøgle, 1x batteri, indstillingsring, forlængerrør, certifikat for arbejdsprøvning (kun indvendige mikrometre)
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 1,2 år