Digitale indvendige 3-punkts mikrometerskruer i sæt, 6-12mm, udskifteligt målehoved IP65, Ti-legering

Art.-nr.: 468-971
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
    Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 468-971
    EAN/GTIN 4946368562865
    Producentnummer 468-971
    L-nummer L40010 5213

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indvendige 3-punkts mikrometerskruer giver dig følgende fordele: Udskiftelige målehoveder som sæt. Titanbelagte målebolte sikrer en fremragende holdbarhed og slagstyrke. Fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv (kapslingsklasse IP65), egnet til brug i kølemidler og skæreolier Enkel aflæsning af måleværdierne takket være et stort LCD-display med en cifferhøjde på 7,5 mm. Inkl. indstillingsringe og forlængere

    Egenskab:

    Digital/Analog: Digital
    Måleområde: 6 - 12
    Skridt: 0,001 mm
    Bemærkninger: 100 mm forlængelse
    Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
    ABS / INC (INC NUL): Ja
    Alarm ved lav spænding: Ja
    Tommer/metrisk: Metrisk
    Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsnøgle, 1x batteri, indstillingsring, forlængerrør, arbejdsprøvningscertifikat (kun indeni mikrometeretret)
    Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
    Batterilevetid: Ca. 1,2 år

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven