Digital indvendig 3-punkts mikrometerskrue 9-10 tomme, IP65, Ti-legering, tomme/metrisk

Art.-nr.: 468-279
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
    Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 468-279
    EAN/GTIN 4946368563329
    Producentnummer 468-279
    L-nummer L40010 9211

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indvendige 3-punkts mikrometerskruer giver dig følgende fordele: Enkelte indvendige mikrometerskruers titanbelagte måleflader giver fremragende holdbarhed og slagstyrke Fremragende modstandsdygtighed over for indtrængning af vand og støv (kapslingsklasse IP65), så du kan anvende dette produkt i bearbejdningssituationer med kølemidler eller skæreolier Nem aflæsning af måleværdierne takket være det store LCD-display med en cifferhøjde på 7,5 mm Uden indstillingsring eller forlængere

    Egenskab:

    Digital/Analog: Digital
    Måleområde: 9-10″.
    Cifferforøgelse: 0,0001″.
    Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
    ABS / INC (INC NUL): Ja
    Alarm ved lav spænding: Ja
    Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
    Leveringsomfang: Inkl. kasse, indstillingsnøgle, SR-44 batteri, certifikat for arbejdsprøvning
    Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
    Batterilevetid: Ca. 1,2 år

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven