Digital indvendig 3-punkts mikrometerskrue 6-7 tomme, IP65, Ti-legering, tomme/metrisk

Art.-nr.: 468-276
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
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 468-276
EAN/GTIN 4946368563299
Producentnummer 468-276
L-nummer L40010 9113

Betegnelse

Beskrivelse:

Indvendige 3-punkts mikrometerskruer giver dig følgende fordele: Enkelte indvendige mikrometerskruers titanbelagte måleflader giver fremragende holdbarhed og slagstyrke Fremragende modstandsdygtighed over for indtrængning af vand og støv (kapslingsklasse IP65), så du kan anvende dette produkt i bearbejdningssituationer med kølemidler eller skæreolier Nem aflæsning af måleværdierne takket være det store LCD-display med en cifferhøjde på 7,5 mm Uden indstillingsring eller forlængere

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 6-7″
Cifferforøgelse: 0,0001″.
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, indstillingsnøgle, SR-44 batteri, certifikat for arbejdsprøvning
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 1,2 år

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven