Beskrivelse:
Indvendige 3-punkts mikrometerskruer giver dig følgende fordele: Enkelte indvendige mikrometerskruers titanbelagte måleflader giver fremragende holdbarhed og slagstyrke Fremragende modstandsdygtighed over for indtrængning af vand og støv (kapslingsklasse IP65), så du kan anvende dette produkt i bearbejdningssituationer med kølemidler eller skæreolier Nem aflæsning af måleværdierne takket være det store LCD-display med en cifferhøjde på 7,5 mm Uden indstillingsring eller forlængere
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 2-2,5″
Cifferforøgelse: 0,00005″.
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, indstillingsnøgle, SR-44 batteri, certifikat for arbejdsprøvning
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 1,2 år