Kort ratelnøgle SLS 11mm

Art.-nr.: 467S.11SLS
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 467S.11SLS
EAN/GTIN 3662424028939
Producentnummer 467S.11SLS
L-nummer L60130 11257

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikring ved hjælp af et krympet stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Ringnøgle med ratchet og ekstra kort skaft, ideel i meget snævre områder
  • Kompakt ratchemekanisme, der kan omskiftes med et håndtag
  • Rotationsvinkel 5°
  • 6° til nøgle størrelser 7, 8 og 9 mm
  • Ringhovedet skråt 15°
  • Gaffelhovedet skråt 15°
  • Forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 23,0
  • B1 [mm]: 22,0
  • C [mm]: 7,7
  • E [mm]: 5,2
  • E1 [mm]: 7,7
  • E2 [mm]: 3,7
  • L [mm]: 103
  • [g]: 75

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven