Ratchet Ringnøgle 10 mm

Art.-nr.: 467BS.10
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 467BS.10
EAN/GTIN 3662424065873
Producentnummer 467BS.10
L-nummer L60130 9209

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ratchet ringnøgle med ekstra kort skaft: ideel på meget snævre steder
  • Kompakt og håndtagskoblelig ratchemekanisme
  • Drejningsvinkel 5° (6° for nøgler i størrelserne 7, 8 og 9 mm)
  • Ringhovedet skråt af 15°
  • Gaffelhovedet skråt af 15°
  • Metriske mål: 7 til 17 mm
  • Konstruktion: forkromet, satineret

Egenskab:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 22,7
  • B1 [mm]: 20,2
  • C [mm]: 9
  • E [mm]: 5,1
  • E1 [mm]: 7,3
  • E2 [mm]: 3,6
  • L [mm]: 95,5
  • [kg]: 0,037

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven