Ratchet Ringnøgle 16 mm

Art.-nr.: 467BF.16
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 467BF.16
EAN/GTIN 3662424065217
Producentnummer 467BF.16
L-nummer L60130 9379

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ratchet ringnøgle med leddelt hoved: til betjening af svært tilgængelige møtrikker
  • Kompakt ratlemekanisme, der kan skiftes ved at dreje nøglen
  • Drejningsvinkel 5° (6° for nøgle størrelser 8 og 9 mm)
  • Ringhoved, der kan drejes 180°
  • Gaffelhovedet skråt 15°
  • Metriske mål: 8 til 19 mm
  • Design: forkromet, satineret

Egenskab:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 34,9
  • B1 [mm]: 29,8
  • C [mm]: 13,5
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 9,9
  • E2 [mm]: 5,3
  • L [mm]: 180
  • [kg]: 0,152

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven