Ratchet kombinationsnøgler, sæt 10 stk.

Art.-nr.: 467B.JP10PB
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 467B.JP10PB
EAN/GTIN 3662424068386
Producentnummer 467B.JP10PB
L-nummer L60130 10580

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ratchetnøgle Ultra-Grip: flow-in perler på øjet + skridsikker gaffel. Glider ikke over møtrikker, giver optimal sikkerhed
  • Ratchet-mekanisme, kompakt og omskiftelig med håndtag. Bedre tilgængelighed på svært tilgængelige steder
  • Strækvinkel 5° (7,5° for 6 mm, 6° for 7, 8 og 9 mm). Øget produktivitet
  • Akse- og gaffelhældning: 15°
  • Metriske dimensioner: 6 til 41 mm
  • Finish: satinforkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
  • [kg]: 1.200

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven