Ratchet Ringnøgle 30 mm

Art.-nr.: 467B.30
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 467B.30
EAN/GTIN 3662424064784
Producentnummer 467B.30
L-nummer L60130 8819

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ratchetnøgle Ultra-Grip: flow-in perler på øje + skridsikker gaffel. Glider ikke over møtrikker, giver optimal sikkerhed
  • Ratchet-mekanisme, kompakt og vendbar med håndtag. Bedre tilgængelighed på svært tilgængelige steder
  • Strækvinkel 5° (7,5° for 6 mm, 6° for 7, 8 og 9 mm). Øget produktivitet
  • Øje- og gaffelhældning: 15°
  • Metriske dimensioner: 6 til 41 mm
  • Finish: satinforkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 64,9
  • B1 [mm]: 58
  • C [mm]: 24,2
  • E [mm]: 10,5
  • E1 [mm]: 17
  • E2 [mm]: 8,3
  • L [mm]: 400
  • [kg]: 0,794

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven