Ringskraldenøgle 24 mm, SB

Art.-nr.: 467B.24PB
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 467B.24PB
EAN/GTIN 3662424162220
Producentnummer 467B.24PB
L-nummer L60130 11702
Producent Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skraldenøgle Ultra-Grip: Inflow perle på øjet + skridsikker mund
  • Glider ikke over møtrikkerne
  • Giver optimal sikkerhed
  • Skraldemekanisme KOMPAKT og kan skiftes via greb
  • Forbedret tilgængelighed på svært tilgængelige steder
  • Returvinkel 5 grader
  • Forhøjet produktivitet
  • Øjen- og mundvipning: 15°
  • Finish: Satin-blank forkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 51
  • B1 [mm]: 46
  • C [mm]: 19,5
  • E [mm]: 8,9
  • E1 [mm]: 14,5
  • E2 [mm]: 6,7
  • L [mm]: 320
  • Vægt i kg: 0,414

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven