TORX® VDE-skruetrækker T20 L.100mm

Art.-nr.: 46763020
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
Artikelnummer 46763020
EAN/GTIN 4018754338191
Producentnummer 46763020
L-nummer L60010 7921

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Reduceret knivdiameter: Til at nå og aktivere lavtliggende skruesamlinger eller Skruer, f.eks. i styreskabe
  • Forsænket lukning med spidsen af bladet takket være integreret beskyttende isolering: Sparer værdifuld plads og giver optimal adgang selv i de trange rum Rolling Protection forhindrer uønsket rulning væk fra arbejdspladsen
  • Til interne TORX-skruer
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Bladet brunes
  • VDE isolerer op til 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beskyttet i henhold til IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Egenskab:

  • L1: 100 mm
  • L2: 205 mm
  • Udgangsprofil: TORX®
  • Størrelse Udgangsprofil: T20
  • Vægt: 55 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven