TORX® VDE-skruetrækker T15 L.100mm

Art.-nr.: 46763015
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
    Artikelnummer 46763015
    EAN/GTIN 4018754338184
    Producentnummer 46763015
    L-nummer L60010 7920

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Reduceret knivdiameter: Til at nå og aktivere lavtliggende skruesamlinger eller Skruer, f.eks. i styreskabe
    • Forsænket lukning med spidsen af bladet takket være integreret beskyttende isolering: Sparer værdifuld plads og giver optimal adgang selv i de trange rum Rolling Protection forhindrer uønsket rulning væk fra arbejdspladsen
    • Til interne TORX-skruer
    • Chrome-Alloy-Steel
    • Bladet brunes
    • VDE isolerer op til 1000 V.
    • DIN EN 60900
    • Beskyttet i henhold til IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

    Egenskab:

    • L1: 100 mm
    • L2: 205 mm
    • Udgangsprofil: TORX®
    • Størrelse Udgangsprofil: T15
    • Vægt: 55 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven