{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Måleområde | 360 (4×90°) grader | |
Tallenes trinværdi | 0,01 grader | |
Fejlgrænse elektronikmodul | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) grader | |
Planhedstolerance | 0,07 mm | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Længde | 175 mm | |
Bredde | 32 mm | |
Højde | 70 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Hældningsmåler |
Artikelnummer | 467563 500 | |
EAN/GTIN | 4005069191252 |