{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 6LR61 | |
Messbereich | 360 (4×90°) grader | |
Tallenes trinværdi | 0,01 (0° − 9,99°) / 0,1 (10° − 90°) grader | |
Fejlgrænse elektronikmodul | 0,05 (0° − 10°) / 0,1 (80° − 90°) / 0,2 (11° − 79°) grader | |
Planhedstolerance | 0,0762 mm | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Måleværktøj | digital | |
Længde | 153 mm | |
Bredde | 31 mm | |
Højde | 49 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Hældningsmåler |
Artikelnummer | 467560 3600 | |
EAN/GTIN | 2050001668448 |