Hældningsmåler Niveltronic, vinkelmodel, Basislængde: 200mm

Art.-nr.: 467558 200
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Basislængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 2276
  • Emballage: Etui

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 2276
Måleområde ± 0,75 / 0,15 mm/m
Skalainddelingsværdi 0,05 / 0,01 mm/m
Gentagelsesnøjagtighed 0,001 mm/m
Fejlgrænse 0,005 +1 % af måleværdien mm/m
Emballage Etui
Længde 210 mm
Bredde 200 mm
Højde 85 mm
Vægt 6.400 g
Produkttype Hældningsmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 467558 200
EAN/GTIN 7630041112221
Producentnummer 03130060

Betegnelse

Udførelse:

Elektronisk vaterpas med skalavisning og integreret galvanometer til kontrol og justering af flader i horisontal eller vertikal position. TESA Niveltronic udmærker sig ved et nulpunkt med fremragende stabilitet. Derved er vaterpasset særligt velegnet til præcisionsmålinger af små hældninger og langvarige geometrimålinger. Massiv støbejernsenhed af gråt støbejern.
To plane og prismatiske målebaser placeret i en ret vinkel på hinanden.

Anvendelse:

Takket være de prismatiske målebaser specielt egnet til justering af horisontale og vertikale flader. Kontrol på aksler med en ⌀ på 20 – 120 mm.

Specialtilbehør:

Målesål af granit 200, 250 og 500 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven