{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081557 LR6 | |
Taltrinværdi kan omstilles | 0,05 / 0,1 grader | |
Visningstilstand | °, %, mm/m, in/ft − decimal og som brøk | |
Fejlgrænse i normal position og ved omslagsmåling | 0,5 mm/m | |
Fejlgrænse elektronikmodul | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) grader | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Batteriets levetid ca. | 150 h | |
Måleværktøj | digital | |
Længde | 800 mm | |
Produkttype | Vaterpas |
Artikelnummer | 467554 800 | |
EAN/GTIN | 4005069198282 |