Elektronisk vaterpas i letmetal 600 mm

Art.-nr.: 467554 600
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 367,28 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Produktdetaljer

Teknisk data

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081557 LR6
Taltrinværdi kan omstilles 0,05 / 0,1 grader
Visningstilstand °, %, mm/m, in/ft − decimal og som brøk
Fejlgrænse i normal position og ved omslagsmåling 0,5 mm/m
Fejlgrænse elektronikmodul 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) grader
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Batteriets levetid ca. 150 h
Måleværktøj digital
Længde 600 mm
Produkttype Vaterpas

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 467554 600
EAN/GTIN 4005069198299

Betegnelse

Udførelse:

Yderst robust aluminiumsfirkantprofil med støddæmpende endekapper. To digitale displays, som kan aflæses optimalt i enhver anvendelsessituation − belyses med tryk på en knap. Støv- og vandbeskyttet.
Visningstilstande: °, %, mm/m, in/ft − decimal og som brøk. Tastaturlås. Akustisk målføring med to forskellige signaltoner. Frit valgbar referenceværdi. Advarsel ved vipning af vaterpasset i anden akse. Selvkalibrering i 90°-trin. Op til 400 timers batteridriftstid.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081551 LR6.
Inklusive transporttaske.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven