{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udførelse, måleflade | prismatisk | |
Materiale, hus | Aluminium | |
Aflæsning | 0,6 mm/m | |
Længde | 250 mm | |
Bredde | 22 mm | |
Højde | 22 mm | |
Produkttype | Vaterpas |
Artikelnummer | 467490 250 | |
EAN/GTIN | 4030616369259 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Vaterpas i letmetal 250 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
618,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.086 styk på lager
367,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
256,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal libeller, vandret | 1 | ||
Bredde | 22 mm | ||
Fejlgrænse ved måling over hovedhøjde | 0,75 mm/m | ||
Fejlgrænse i normal position | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | |
Længde | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Magnet | ikke permanent | ||
Produkttype | Vaterpas | Vaterpas | Vaterpas |