Lommevaterpas Pro Magnetic 70 mm

Art.-nr.: 467482 70
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
898 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pocket PRO Magnetic
Fejlgrænse i normal position 1 mm/m
Måleværktøj analog
Længde 70 mm
Bredde 20 mm
Højde 40 mm
Produkttype Vaterpas

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 467482 70
EAN/GTIN 4005069177683

Betegnelse

Udførelse:

Robust aluminiumskernekabinet med fast indstøbt libelle til vandrette målinger. Ekstra stærk Seltenerd-magnet til sikker fiksering af metalobjekter.
Retvinklet aluminiumsramme med præcist fræsede måleflader i siden og i bunden. Endvidere med V-not til påsætning på buet overflade. På bund- og sidemålefladerne forsynet med kraftige REE-magneter.

Leveringsomfang:

Inklusive stabil bælteclips.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven