Aluminiumsretskede 4000 mm

Art.-nr.: 467466 4000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Fejlgrænse i normal position 1 mm/m
    Længde 4.000 mm
    Bredde 18 mm
    Højde 100 mm
    Produkttype Vaterpas

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 467466 4000
    EAN/GTIN 4007368040576

    Betegnelse

    Udførelse:

    Aluminiumsprofil med 2 gennemgående greb og hhv. en lodret og en vandret libelle.

    Bemærk:

    Pris inkl. fragtomkostninger.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven