Højpræcist aluminiumsvaterpas Highprecision R1000 1000 mm

Art.-nr.: 467460 1000
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse i normal position 0,3 mm/m
Længde 1.000 mm
Produkttype Vaterpas

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 467460 1000
EAN/GTIN 4007368101062

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt robust firkammer-profil med støddæmpende gummiendekapper. Kantløs vandret libelle til forvrængningsfrit udsyn til libelleboblen. Libelleboblerne foretager ved skråpositioner en 5× længere vandring end på almindelige vaterpas. Unøjagtigheder kan derved hurtigere ses, dette muliggør en hurtig og ultrapræcis justering af overflader.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven