SYSTEM CABLE frigørelsesværktøjssortiment

Art.-nr.: 4670-4/10
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
Produkttype Kabelindtrækningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4670-4/10
EAN/GTIN 4000896135530
Producentnummer 4670-4/10
L-nummer L60140 1516

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Skadefri oplåsning af plug-in kontakter, f.eks. Flade og cirkulære stikkontakter
  • Supplementsæt til VW ∙ AUDI ∙ SÆDE ∙ ŠKODA
  • Professionel i brug
  • Nem at bruge
  • Sikker at bruge
  • Originaludstyrskvalitet - fremstillet i Tyskland
  • Fejl forårsaget af defekte forbindelser kan elimineres hurtigt, ubesværet og professionelt
  • Universel anvendelse inden for automotive elektrik
  • Med et udtræk, der beskytter knivene og forhindrer personskade
  • Plastkasse
  • Blød skumindsats
  • Fremstillet i Tyskland
  • Nettovægt (kg): 1,1 kg
  • Antal værktøjer: 10

Leveringsomfang:

  • 4671-9
  • 4671-10
  • 4672-11
  • 4672-12
  • 4672-13
  • 4672-14
  • 4672-15
  • 4673-12
  • 4673-13

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven