Ratchet Ringnøgle 9/16″

Art.-nr.: 467.9/16
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 467.9/16
EAN/GTIN 3148519347012
Producentnummer 467.9/16
L-nummer L60130 9854

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Standard-ratchet-ringnøgle til alle almindelige anvendelser
  • Kompakt og håndtagskoblet ratschemekanisme
  • Rotationsvinkel 5°
  • 7,5° for 1/4″-nøgle størrelse, 6° for 5/16″ og 11/32″-nøgle størrelser
  • Ringhoved skråt 15°
  • Keglehoved skråt 15°
  • Satinforkromet.

Egenskab:

  • A [″]: 9/16
  • B [mm]: 29
  • B1 [mm]: 26,9
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 9
  • E2 [mm]: 3,8
  • L [mm]: 190
  • [g]: 110

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven