Ratchet Ringnøgle 7/8″

Art.-nr.: 467.7/8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 467.7/8
EAN/GTIN 3148519347432
Producentnummer 467.7/8
L-nummer L60130 8499
Producent Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Standard-ratchet-ringnøgle til alle almindelige anvendelser
  • Kompakt og håndtagskoblet ratschemekanisme
  • Rotationsvinkel 5°
  • 7,5° for 1/4″-nøgle størrelse, 6° for 5/16″ og 11/32″-nøgle størrelser
  • Ringhoved skråt 15°
  • Keglehoved skråt 15°
  • Satinforkromet.

Egenskab:

  • A [″]: 7/8
  • B [mm]: 45,8
  • B1 [mm]: 40,1
  • E [mm]: 9
  • E1 [mm]: 13
  • E2 [mm]: 5,1
  • L [mm]: 287,8
  • [g]: 340

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven