Ratchet Ringnøgle 3/4″

Art.-nr.: 467.3/4
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 467.3/4
    EAN/GTIN 3148519347357
    Producentnummer 467.3/4
    L-nummer L60130 10345

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: Standard-ratchet-ringnøgle til alle almindelige anvendelser
    • Kompakt og håndtagskoblet ratschemekanisme
    • Rotationsvinkel 5°
    • 7,5° for 1/4″-nøgle størrelse, 6° for 5/16″ og 11/32″-nøgle størrelser
    • Ringhoved skråt 15°
    • Keglehoved skråt 15°
    • Satinforkromet.

    Egenskab:

    • A [″]: 3/4
    • B [mm]: 39,4
    • B1 [mm]: 34
    • E [mm]: 8,6
    • E1 [mm]: 11,2
    • E2 [mm]: 4,6
    • L [mm]: 247
    • [g]: 230

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven