Ratchet Ringnøgle - SLS - 17mm

Art.-nr.: 467.17SLS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 467.17SLS
EAN/GTIN 3662424027932
Producentnummer 467.17SLS
L-nummer L60130 8526
Producent Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikring ved hjælp af et krympet stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Standard ratchetringnøgle til alle gængse anvendelser
  • Kompakt og håndtagskoblet ratchemekanisme
  • Rotationsvinkel 5°
  • 7,5° for nøgle størrelse 1/4″, 6° for nøgle størrelser 5/16″ og 11/32″
  • Ringhovedet er skråt afrettet med 15°
  • Keglehovedet er skråt afrettet med 15°
  • Satinforkromet.

Egenskab:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 35,5
  • B1 [mm]: 31,8
  • C [mm]: 18,2
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 10,3
  • E2 [mm]: 4,5
  • L [mm]: 225
  • [g]: 195

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven