Ratchet Ringnøgle - SLS - 12mm

Art.-nr.: 467.12SLS
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 467.12SLS
EAN/GTIN 3662424027888
Producentnummer 467.12SLS
L-nummer L60130 9331

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikring ved hjælp af et krympet stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Standard ratchetringnøgle til alle gængse anvendelser
  • Kompakt og håndtagskoblet ratchemekanisme
  • Rotationsvinkel 5°
  • 7,5° for nøgle størrelse 1/4″, 6° for nøgle størrelser 5/16″ og 11/32″
  • Ringhovedet er skråt afrettet med 15°
  • Keglehovedet er skråt afrettet med 15°
  • Satinforkromet.

Egenskab:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 24,6
  • B1 [mm]: 23,4
  • C [mm]: 13,0
  • E [mm]: 5,5
  • E1 [mm]: 8,2
  • E2 [mm]: 3,3
  • L [mm]: 171
  • [g]: 95

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven