VDE skruetrækker med krydskærv størrelse PH2 L.100mm

Art.-nr.: 46663002
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
Artikelnummer 46663002
EAN/GTIN 4018754338146
Producentnummer 46663002
L-nummer L60010 7830

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Reduceret knivdiameter: Til at nå og aktivere lavtliggende skruesamlinger eller Skruer, f.eks. i styreskabe
  • Forsænket lukning med spidsen af bladet takket være integreret beskyttende isolering: Sparer værdifuld plads og giver optimal adgang selv i de trange rum Rolling Protection forhindrer uønsket rulning væk fra arbejdspladsen
  • Phillips-fordybning
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Bladet brunes
  • VDE isolerer op til 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beskyttet i henhold til IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Egenskab:

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Udgangsprofil: Phillips-Recess®
  • Størrelse Udgangsprofil: PH2
  • Vægt: 105 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven